曜日別特売

アゴ台

アゴ台 - サンカ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

アゴ当ての高さ、角度が調整できます。
こめかみの固定もできるため、顔の固定が容易です。

その他【アゴより額までの高さ】標準レンズ:85° / 広角レンズ:108°質量(kg)約2.3高さ(mm)【テーブル面より額まで】450~530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×141×543アズワン品番69-8551-36内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735020T.K.K.930a
329,000
319,800
値下げ
351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする