サンカ
アゴ当て台
アゴ当てに顎を乗せるだけの簡易な台です。
厚さ(mm)
【テーブル固定】45以内
材質/仕上
金属(メッキ及び塗装仕上げ)、樹脂
質量(kg)
約2.8
高さ(mm)
【テーブルよりアゴまで】450~530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×112×405
アズワン品番
69-8551-37
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56734977
T.K.K.932
¥
143,000
¥
142,998
¥
157,298
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000