新人道具15点セット

新人道具15点セット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人道具15点セット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人道具15点セット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点

セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400内容量1セット(15点)
関連資料:(7.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56738389SJT-15SET-B
60,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする