DENSAN(デンサン/ジェフコム)
冷んやりタオル
1枚で全身スッキリ!超大判冷感シート ※物理的効果による
しっかりと汗を拭き取ってスッキリすることができる
厚手・丈夫
1枚で全身スッキリ、シートは両面使える
用途
ロングタイプだから使い方いろいろ!汗を拭きとる、首にもかけられる
成分
水、エタノール、BG、メントール、ハッ力油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセリル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン
材質
容器、フタ、内袋:プラスチック
本体質量(g)
580
シートサイズ(mm)
W700×H130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×170
入数
30枚(340ml)
内容量
1個
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56738398
HITO-7030
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください