ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型

ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型 - フルテック

洗浄機の移動防止ストッパー付
エンジン回転数が低く、高耐久型
ポンプとエンジンが直結していてコンパクト
セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能
貯め水を自吸する
貯め水を自吸して、余水は排出
ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止

用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)型式GSB2015出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15排気量(cc)391圧力(MPa)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567360612572HC00
1,030,000
929,800
1,022,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
567360702572HC30D
1,131,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする