洗浄ホース9J

洗浄ホース9J - フルテック
仕様カプラ無U3/8-U3/8温度(℃)-20~80耐圧(MPa)70質量(g/m)620外径(mm)19.4内径(mm)9.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
温度(℃)
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567376712873G1070-20~80109.5
96,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
567376802873G2070-20~80209.5
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
567376892873G3070-20~80309.5
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする