アニマルファットホース9HA

アニマルファットホース9HA - フルテック
仕様カプラ無3/8M-U3/8温度(℃)-30~100耐圧(MPa)21質量(g/m)275外径(mm)18内径(mm)9内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567377592875HA1010
76,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
567377682875HA2020
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする