洗浄ホース スプリング付

洗浄ホース スプリング付 - フルテック

スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい

長さ(m)30温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
温度(℃)
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567375852871S30150~80309.5
49,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
567376012871T30150~80309.5
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする