洗浄ホース9M

洗浄ホース9M - フルテック洗浄ホース9M - フルテック
温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567373912871L1010
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374002871L2020
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374092871L3030
47,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374182871L4040
61,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374272871L5050
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374362871M1010
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374452871M2020
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374612871M3030
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374702871M4040
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
567374792871M5050
81,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする