ウレタンジェットホース

ウレタンジェットホース - フルテック
温度(℃)-10~50耐圧(MPa)20.5質量(g/m)130外径(mm)14.5内径(mm)8.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567378652875U1010
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
567378812875U2020
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
567378902875U3030
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
567378992875UC1010
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
567379082875UC2020
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
567379172875UC3030
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする