曜日別特売

洗浄ホース6M

洗浄ホース6M - フルテック洗浄ホース6M - フルテック
温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)144外径(mm)11.5内径(mm)6内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567371902865A1010
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
567371992865A2020
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372082865A3030
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372352865B1010
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372512865B2020
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372602865B3030
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372692865C1010
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372782865C2020
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
567372872865C3030
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする