フルテック
トルネードノズル MN
材質
黄銅
長さ(mm)
84
質量(g)
292
外径(Φ)
40
耐圧(MPa)
25
入力
1/8M
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56737147
2848A035
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56737156
2848A040
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください