曜日別特売

トルネードノズル MP

トルネードノズル MP - フルテック
材質黄銅長さ(mm)97質量(g)408外径(Φ)41耐圧(MPa)25入力1/8M耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567371292849A035
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
567371382849A040
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする