フルテック
FAノズル
入力
1/8M
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φ)
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56737086
2843A035
プラスチック+黄銅
91
139
31
21
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56737095
2843A040
プラスチック+黄銅
91
139
31
21
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56737111
2843Z11
黄銅
50
145
28
30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56737120
2843Z12
黄銅
50
145
28
30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください