フルテック
超高圧洗浄ガン
用途
高圧洗浄機用
内容量
1個
注意
※カプラは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
出力
耐圧(MPa)
入力
水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736201
ML960
2804F
1/4F
50
3/8F
28
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736210
RL84
2803F
1/2F
50
1/2F
80
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736219
RL1000
2804T
1/4F
100
3/8F
40
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください