フルテック
トリガなしガン
用途
高圧洗浄機用
型式
2806F
出力
1/4F
耐圧(MPa)
35
入力
3/8F
水量(L/min)
40
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
注意
※カプラは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736246
MV951
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください