洗浄ガン カプラ付

洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック洗浄ガン カプラ付 - フルテック
用途高圧洗浄機用耐熱温度(℃)160内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐圧(MPa)
水量(L/min)
耐熱温度(℃)
型式
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567362552814A3C21301603P-P25-3S3TS3TP
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
567362712814B3C21301603P-PF25-3S3TS3TP
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
567362802814D3C21301603P-PF25S-3S3TS3TP
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
567362892814B3CV21301603P-PF25V-3S3TS3TP
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
567362982814D3CV21301603P-PF25VS-3S3TS3TP
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
567363072814B4C21301604P-PF25-3S3TS4TP
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
567363162814B3CTE21301603P-PF25-TE2STE2S3TP
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
567363252809C21501604P-P30-3S3TS4TP
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
567363412811ATS3535160TMS3P-P32-TMS3STMS3STMS3P
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
567363502806B20301603P-P15-3S3TS3TP
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする