曜日別特売

ウィーピング洗浄ガン

ウィーピング洗浄ガン - フルテック
用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160内容量1個
注意
※カプラは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
水量(L/min)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736237RL30W660160
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする