フルテック
大容量洗浄ガン
用途
高圧洗浄機用
型式
2803A
出力
1/2F
耐圧(MPa)
12
入力
1/2F
水量(L/min)
120
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※カプラは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736228
RL124
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください