フルテック
ランス付洗浄ガン
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
水量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
ノズル取付部
1/8F
内容量
1本
注意
※カプラは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736560
2833L3P006
3P-PF25-L06
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736569
2833L3P04
3P-PF25-L4
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736578
2833L3P07
3P-PF25-L7
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください