フルテック
プッシュプルランス
耐圧(MPa)
21
耐熱温度(℃)
150
ノズル取付部
1/8F
材質(パイプ)
SUS
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736989
2831FA085
PPL85S
1/4F
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736998
2831FA1001
PPL100S
1/4F
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56737007
2831FA0853T
PPL85S
3TP
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56737016
2831FA1003T
PPL100S
3TP
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください