フルテック
ダブルランス
サイズ
低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)
耐圧(MPa)
25
入力
KM
耐熱温度(℃)
150
内容量
1本
注意
※カプラは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736910
2822DB
DLCS-2.5
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736919
2822EB
DLCS-5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736928
2822GB
DLCS-7
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736937
2822JC
DLCS-9
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください