フルテック
ダブルランス カプラ付
サイズ
低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)
耐圧(MPa)
25
入力
KU×3TP
耐熱温度(℃)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736946
2822L253P
DLCS-2.5b
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736955
2822L503P
DLCS-5b
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736971
2822L703P
DLCS-7b
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56736980
2822L903P
DLCS-9b
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください