フルテック
フレキランス
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力
1/8F
長さ(cm)
30
耐圧(MPa)
21
耐熱温度(℃)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56738355
2817X2101
1/4M
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56738371
2817X2102
3TP
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください