フルテック
スラッジサクション
洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)
21
ノズル
1/8NB1549×1
水量(L/min)
IN 3/8F
接続口
延長管390L×3TPF
寸法(Φ×m)
送水ホース:32×5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56738285
2853Q
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください