曜日別特売

ウェブリーマットレス 900SHORT

ウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープウェブリーマットレス 900SHORT - ケープ

WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。
ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。
療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。
クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。
糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。
柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。
しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。
荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。
濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。

仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下)材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)寸法(mm)900×1800×120質量(kg)6.5アズワン品番68-6653-21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735476CR-803
96,000
95,998
105,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする