ファーストレイト
インデックスカード
全6桁の内、下2桁が2色刷になっています。
その他
0:赤、1:黒、2:桃、3:茶、4:紫、5:黄、6:灰、7:青、8:橙、9:緑
材質
紙
内容
袋00~99本×各1
寸法(縦×横)(mm)
(折畳み前)90×30
アズワン品番
68-9396-31
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735205
FR-802
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください