三恵社
アメリカ式 氷のう M 5個入
湿気(結露)が表面に出ないので、上着の上からでも使用できます。
安定性がよく体にフィットし、氷が溶けにくく長時間使用可能。
その他
【医療機器区分】対象外
材質
本体/PE(ポリエチレン)、裏面/ゴム、キャップ/PE(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
235
サイズ
M
容量(mL)
1000
アズワン品番
68-6995-14
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735038
-
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000