曜日別特売

ウロテクタ 精密タイプ 1ケース 10本入

ウロテクタ 精密タイプ 1ケース 10本入 - 東レ・メディカル

3品種の品揃えの中からニーズに合わせてご使用いただけます。
用途:フォーリーカテーテルに接続して、畜尿の為に使用します。
製造元:ニプロ株式会社
販売元:東レ・メディカル株式会社

その他【精密】200mL容量(mL)2000アズワン品番68-5080-50内容量1ケース(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734846TU-03M
28,700
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする