曜日別特売

エアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm

エアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタエアースリープピロー 約35×50× 高さ 7~9cm - モリシタ

高通気&高弾力3D樹脂ファイバー素材のまくらです。
90%以上が空気の隙間で出来ており、圧倒的な通気性に、これまでのファイバー枕にはない 脱力するように心地よいやわらかな寝心地を追求。
2枚の高さ調節シートも付いていて、3つの高さが選べるのもうれしい仕様。
首をやさしくしっかり支えるウェーブ形状。頭の沈みこみ加減にこだわった特許取得の2層構造。
上層部でふんわりやわらか感触で受け止め、下層部で沈み過ぎないよう調整。
通気性のあるカバー仕様で、カバーは洗濯機、本体はシャワーでの丸洗いOKで衛生的です。

アズワン品番69-6419-39組成まくらカバー/ポリエステル100%、まくら/ポリエチレン、調節シート/ポリエチレン内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735248-
4,980
4,978
5,476(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする