曜日別特売

エアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm

エアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタエアースリープピロー 3D 約30×50× 高さ 8~12cm - モリシタ

高通気&高弾力3D樹脂ファイバー素材のまくらです。
90%以上が空気の隙間で出来ており、圧倒的な通気性に、これまでのファイバー枕にはない 脱力するように心地よいやわらかな寝心地を追求。
2枚の高さ調節シートも付いていて、3つの高さが選べるのもうれしい仕様。
首へのフィット感と安定感を考え自然な寝姿勢をサポートする3D設計。
仰向け寝・横向き寝 どんな寝姿勢にもやさしくフィットします。
通気性のあるカバー仕様で、カバーは洗濯機、本体はシャワーでの丸洗いOKで衛生的です。

アズワン品番69-6419-40組成まくらカバー/ポリエステル100%、まくら/ポリエチレン、調節シート/ポリエチレン内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735266-
5,980
5,978
6,576(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする