曜日別特売

エアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm

エアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタエアーシートダブルクッション 約40×40× 厚み 5cm - モリシタ

高通気&高弾力3D樹脂ファイバー素材のクッションです。
90%以上が空気の隙間で出来ており、圧倒的な通気性とこれまでのクッションにはない脱力すように心地よいやわらかな座り心地を追求。
通気性のあるカバー仕様で、カバーは洗濯機、本体はシャワーでの丸洗いOKで衛生的です。
特許取得の2層構造で、やわらか・しっかりのリバーシブルタイプ。
長時間座っても蒸れにくいのでオフィス、リビング、車椅子にもご使用いただけます。

アズワン品番69-6419-38組成カバー/ポリエステル100%、中材/ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735221-
2,980
2,978
3,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする