アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック

アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック - アーユル・チェアージャパンアーユル・チェアー オクトパス high range ブラック - アーユル・チェアージャパンアーユル・チェアー オクトパス high range ブラック - アーユル・チェアージャパン

アーユル・チェアーは「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
診療椅子や、デスクチェア、お子様の学習用チェアとしてもおすすめです。
滑らかなキャスターで楽に移動が出来ます。
コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂ける定番モデルです。
座面高が49~67cmまで幅広く調整可能。

材質【本体材質・座面・腰あて部】表皮一体成形発泡ウレタン【背面支持金物】鋼板プレス加工品【支柱/鋼管加工品】プラスチック成形品【ガススプリング【脚材質】プラスチック成形品質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×91(最大)アズワン品番69-3891-76座面高(cm)49~67内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567349684570050030983
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする