アルミ用 TIG溶接棒

アルミ用 TIG溶接棒 - 東安アルミ用 TIG溶接棒 - 東安
用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043内容量1箱(1kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735826-1.61.6mm:約380本/1kg
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
56735835-22.0mm:約230本/1kg
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
56735851-2.42.4mm:約160本/1kg
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
56735860-3.23.2mm:約90本/1kg
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする