東安
アルミ用 TIG溶接棒
用途
二輪車や車両等の溶接
長さ(mm)
500
種類
5356
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735790
-
1.6
1.6mm:約380本/1kg
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
56735799
-
2
2.0mm:約230本/1kg
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
56735808
-
2.4
2.4mm:約160本/1kg
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
56735817
-
3.2
3.2mm:約90本/1kg
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください