東安
溶接用手袋 5本指
裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様
globe-uraji
性能
耐熱性・耐久性
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4±0.5%
色
BK
サイズ
フリー
タイプ
5本指
全長(cm)
約36
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735878
-
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください