アルカリ性洗剤インパクトA 20kg

アルカリ性洗剤インパクトA 20kg - アテクト

浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。
油脂・タンパク質の除去に最適です。
特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。
減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。
ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。
ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。
ご使用方法
浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。
超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。
汚れの程度により任意に希釈してください。
水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。
ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。

内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85内容量1箱
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567349413301052-11102
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする