一六八
カラーフット拡張キャリーケース
耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%~20%アップ。
用途
スーツケース キャリーバッグ キャスター付き
材質
ABS・ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
容量(L)
サイズ(inch)
外形寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749327
UT103-2 BLS
ブルー
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
56749336
UT103-2 RDS
レッド
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
56749345
UT103-2 PKS
ピンク
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
56749361
UT103-2 WTS
ホワイト
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
56749370
UT103-2 GNS
グリーン
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
56749379
UT103-2 BKM
ブラック
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
56749388
UT103-2 BLM
ブルー
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
56749397
UT103-2 RDM
レッド
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
56749406
UT103-2 PKM
ピンク
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
56749415
UT103-2 WTM
ホワイト
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
56749431
UT103-2 GNM
グリーン
M
54~65
24
44×27×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
56749440
UT103-2 BKL
ブラック
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
56749449
UT103-2 BLL
ブルー
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
56749458
UT103-2 RDL
レッド
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
56749467
UT103-2 PKL
ピンク
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
56749476
UT103-2 WTL
ホワイト
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
56749485
UT103-2 GNL
グリーン
L
86~95
28
48×30×76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
56749318
UT103-2 BKS
ブラック
S
35~42
19
35×23×55(機内持ち込みサイズ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください