曜日別特売
モノタロウ

作業着用洗剤 粉末タイプ

作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)

作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。
さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。

用途
作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (約スプーン0.9杯)
45L…60g (約スプーン1.2杯)
55L…73g (約スプーン1.5杯)
65L…88g (約スプーン1.8杯)
付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769886-1箱(10kg)
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58769895-1箱(5kg)
1,698
1,868(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月7日
58769911-1箱(1kg)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58769895-05346586-- 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸 05346586匠の技 粉末作業衣洗剤カネヨ石鹸1個(4200g)
1,898
税込2,088
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58769886
2026-01-29
用途: 機械油のついた作業着の洗濯
その他業種

小型の洗い専用の洗濯機で2回予洗い→全自動洗濯機で洗っています。
粉なのでコスパはいいです。
洗いに関しては、風呂の残り湯を使った時は良く溶けるのですが、水を使った時は少し洗剤の溶け残りがありました。
粉自体はキメが細かいので、水を使う場合は予めお湯で溶かしたほうが良いかもしれません。
洗った後の洗濯物は、機械油の嫌な臭いは気にならなくなりました。機械油の残りが少し気になりますが他の作業着用洗剤よりは良いかと思います。

2026-01-08
用途: レンジフードの油汚れを掃除
卸売・小売業

シロッコファンを洗剤を溶かしたお湯で付け置きしそのまま放置
頑固な油汚れを楽に取ることができました
定期的に掃除すればいつでもきれいな状態を保てそうです
アルミ部材のフィルター部は変色するので要注意が必要です

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 普段着、作業着の洗濯。
サービス業

粉末洗剤派としてはこちらがコスパ良いので何年も使っていますが、今回初めて10kを買ったら中の袋が切れていて箱の中に粉が出ていた。10kもあるから、あの袋では耐久性は弱すぎる。改善をして欲しい!!!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。また、袋の厚みを厚くする様に指示をしておりますので次回以降は問題無い商品が届く様に改善致しました。

対象商品 : 58769895
2026-02-25
用途: 洗濯時
サービス業

以前のバージョンからずっと使っているが、新しくなってから香料を足したのか、「匂い」がとても気になる。
無香料に戻してもらいたい。
粉末はサラサラになって更に溶けやすくなっていた。

対象商品 : 58769911
2026-01-05
用途: 作業着の洗濯
森誠園芸農・林・水産業

液体洗剤では落ちが悪く粉末洗剤を色々試しましたがこれが一番落ちが良くコスパも良いです

2026-02-04
用途: 作業衣の洗濯

あまり期待しないで使ってみたら意外と汚れ落ちが良く仕上がりも上々です。次回も購入します。

2026-02-02
用途: 作業服の選択
有限会社村田商店卸売・小売業

価格が安価で汚れ落ちもいいので会社での洗濯にいつも使用しています。

2026-01-30
用途: 洗濯時
農・林・水産業

香料がキツすぎて香害となるレベル。香料の低減を望みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする