ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業

毎日使うパンティライナーを壁にスッキリ収納!
置き場所に困るパンティライナーを壁面に浮かせてストックできるホルダーです。ホルダーの下から1枚ずつサッと取り出せて快適。蓋はトレーになっているので、小物やゴミのちょい置きスペースとしても使用できます。補充は蓋をはずして上から入れるだけで、たっぷり入るので頻繁に補充する必要がなく便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に設置できます。

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3)材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)295備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(cm)W10×D7.4×H25.2内寸法(cm)ケース:W9.7×D7×H21.7 蓋トレー部:W9.6×D7 取り出し口:W9.1×H1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567514093080
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする