曜日別特売

フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト

フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業

1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー
フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。

付属品仕切り フック×2材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)155備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567512081295
オープン
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする