引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック

引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック - 山崎実業引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック - 山崎実業引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック - 山崎実業引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック - 山崎実業引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ブラック - 山崎実業

バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド
浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド
浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。

付属品フック×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)1135備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重)寸法(cm)W19.3×D10×H59.5内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567512788461
オープン
3,600
3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする