折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト

折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業

物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー
ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)1325備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94内寸法(cm)W82.5~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567514271291
オープン
3,600
3,960(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする