山崎実業
折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ブラック
脚が折り畳めるランドリーバスケット
脚を立てて高さを出せば腰の負担が軽減され洗濯作業もスムーズ。ハンドル付きで持ち運びも簡単。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
4
内容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×30×41.5(脚部折り畳み時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751461
1463
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません