目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト

目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト - 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト - 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト - 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト - 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト - 山崎実業

トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー
ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。

材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーンホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567513305223
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする