耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック

耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック - 山崎実業耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック - 山崎実業耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック - 山崎実業耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック - 山崎実業耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック - 山崎実業

ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ
ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。

付属品-材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバーブラック質量(g)105備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。耐荷重(kg)1(静止荷重)適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)300(裏地のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567511651384
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする