VC工業
エメリーボード 茶 1箱 10000個入
爪の先端や形を整えるために使用されます。
コンパクトなため旅行の際にも携帯できて便利です。
材質
包材:OP袋 ミシン目
材質(本体)
ケイ素(研磨部分)+樹皮(中心部分)
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:25×150
寸法(幅W×長さL)(mm)
約11×120
アズワン品番
60-0546-58
内容量
1箱(10000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750919
2923101
¥
140,000
¥
139,998
¥
153,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000