VC工業
オーガニックラージコットン2枚 透明無地袋入 1箱 2000個入
地球にも肌にも優しいオーガニックコットンで作られた化粧用コットン。環境に配慮し、無漂白・無着色のナチュラル仕上げになっております。
材質
包材:OP20/CP20
色
包材:透明無地
材質(本体)
オーガニックコットン100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×80 (包材:90×100)
アズワン品番
60-0546-69
内容量
1箱(2000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750885
3025080
¥
60,000
¥
59,998
¥
65,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000