ケープ
エニモ Mモデル 清拭防水カバーセット Bタイプ
エニモ本体と清拭防水カバーのセットです。
材質
表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100%
質量(g)
1200
寸法(cm)
73×64
アズワン品番
69-4754-41
洗濯方法
洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
消毒方法
80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751077
MB-SBCS
¥
28,700
¥
28,698
¥
31,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000