曜日別特売

エニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ

エニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ - ケープエニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ - ケープエニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ - ケープエニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ - ケープエニモ Mモデル 防水カバーセット Vタイプ - ケープ

エニモ本体と防水カバーのセットです。

材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、切替部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム100%質量(g)900寸法(cm)85×50、【ハンドル部】4×12アズワン品番69-4754-40洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56751025MV-BCS
18,300
18,298
20,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする